半袖ポロシャツ

半袖ポロシャツ - コーコス信岡

SS~5Lまで幅広いサイズに対応。
SSとSは女性やスリムな男性でもダボつきを感じにくいよう腰回りがスリムな仕様(ジャストフィットシルエット)。
身体が引き締まって見えるシャープなサイドシルエット。
ボタン付き左胸ポケット。
左袖にはスマートフォンやペンを入れるアーマーパット型マルチポケット付き。
脇裏消臭テープ付き。
衿形状記憶(ワイヤー入り)。
裾スリット。

用途作業 ワーク 工事 現場 日曜大工 軽作業機能消臭、衿形状記憶(ワイヤー入り)内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29026447G-9147ホワイトSS863417
5,200
取扱い終了
29026456G-9147ホワイトS903618
5,200
取扱い終了
29026465G-9147ホワイトM1023919
5,200
取扱い終了
29026474G-9147ホワイトL1084120
5,200
取扱い終了
29026490G-9147ホワイトLL1144321
5,200
取扱い終了
29026499G-9147ホワイト3L1204522
5,200
取扱い終了
29026508G-9147ホワイト4L1294823
5,200
取扱い終了
29026517G-9147ホワイト5L1385123
5,200
取扱い終了
29026526G-9147ネイビーSS863417
5,200
取扱い終了
29026535G-9147ネイビーS903618
5,200
取扱い終了
29026544G-9147ネイビーM1023919
5,200
取扱い終了
29026560G-9147ネイビーL1084120
5,200
取扱い終了
29026569G-9147ネイビーLL1144321
5,200
取扱い終了
29026578G-9147ネイビー3L1204522
5,200
取扱い終了
29026587G-9147ネイビー4L1294823
5,200
取扱い終了
29026596G-9147ネイビー5L1385123
5,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする