コーコス信岡
5ポケット長袖Tシャツ
SS~5Lまで幅広いサイズに対応。
収納性抜群の5ポケット(左胸、両脇前・後)。
ボタン付き胸ポケット。
脇裏消臭テープ付き。
袖口フライス仕様。
腕を上げ下げしてもお腹や背中が見えにくい裾フライス仕様。
用途
作業 ワーク 工事 現場 日曜大工 軽作業
色
サーフブルー
機能
消臭
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29028809
G-958
SS
90
53
52
¥
5,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
29028818
G-958
S
96
54
57
¥
5,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
29028827
G-958
M
102
59
61
¥
5,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
29028836
G-958
L
108
60
63
¥
5,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
29028845
G-958
LL
114
61
65
¥
5,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
29028854
G-958
3L
120
63
68
¥
5,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
29028870
G-958
4L
126
62
68
¥
5,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
29028879
G-958
5L
132
61
68
¥
5,100
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください