曜日別特売

ストレッチクロスジャケット

ストレッチクロスジャケット - コーコス信岡ストレッチクロスジャケット - コーコス信岡ストレッチクロスジャケット - コーコス信岡ストレッチクロスジャケット - コーコス信岡ストレッチクロスジャケット - コーコス信岡ストレッチクロスジャケット - コーコス信岡ストレッチクロスジャケット - コーコス信岡ストレッチクロスジャケット - コーコス信岡

ストレッチ素材なのでアクティブな動きにもストレスを感じません。
衿を閉じるスロートタブ付き。
肩部分のアーマーパットは荷担ぎしても破れにくい丈夫な仕様。
腕の動作をサポートするアクションプリーツ。
スマートフォンとペンを同時に入れられる左袖Wポケット。
裾回りを調節できるボタンアジャスター。

用途作業 ワーク 工事 現場 土木 建築その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ジャケット混率(%)綿97/ポリウレタン3機能ストレッチ素材ストレッチクロス(微起毛)名入れ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29029125G-9100ネイビーM1124558
10,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
29029134G-9100ネイビーL1164760
10,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
29029150G-9100ネイビーLL1204962
10,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
29029159G-9100ネイビー3L1245163
10,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
29029168G-9100ネイビー4L1305363
10,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
29029177G-9100カーキM1124558
10,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
29029186G-9100カーキL1164760
10,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
29029195G-9100カーキLL1204962
10,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
29029204G-9100カーキ3L1245163
10,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
29029220G-9100カーキ4L1305363
10,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
29029229G-9100ネイビー5L1385764
10,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
29029238G-9100カーキ5L1385764
10,200
4,890
5,379(税込)
取扱停止中
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする