曜日別特売

ドライパワーサポート5分袖

ドライパワーサポート5分袖 - コーコス信岡ドライパワーサポート5分袖 - コーコス信岡ドライパワーサポート5分袖 - コーコス信岡ドライパワーサポート5分袖 - コーコス信岡ドライパワーサポート5分袖 - コーコス信岡

全方向ストレッチ素材使用。
吸汗速乾素材使用。
接触冷感素材使用。
脇のメッシュ素材がムレを防止します。
脇裏に消臭テープがついています。
生地の境目は凹凸のない『フラットロックシーム縫製』。

用途作業 ワーク 工事 現場 日曜大工 軽作業ドットカーキ機能全方向ストレッチ/吸汗速乾/接触冷感/消臭内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29030139G-9275L1106954
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
29030069G-927SS805645
3,200
1,790
1,969(税込)
取扱停止中
29030078G-927S845846
3,200
1,790
1,969(税込)
取扱停止中
29030087G-927M846447
3,200
1,790
1,969(税込)
取扱停止中
29030096G-927L886549
3,200
1,790
1,969(税込)
取扱停止中
29030105G-927LL926651
3,200
1,790
1,969(税込)
取扱停止中
29030114G-9273L986752
3,200
1,790
1,969(税込)
取扱停止中
29030130G-9274L1046853
3,200
1,790
1,969(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする