 | 28993766 | A6000 | 1個(14L) | 14 | 272 | 255 | 355 | 本体・フタ・ポリ袋止め:PP、ペダル・ロッド:PS | 929 | | |
|
 | 28993775 | A6001 | 1個(20L) | 20 | 233 | 345 | 444 | 本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル:PP、ロッド:スチール(クロームメッキ) | 1221 | | |
|
 | 28993784 | A6002 | 1個(30L) | 30 | 256 | 385 | 488 | 本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル:PP、ロッド:スチール(クロームメッキ) | 1551 | | |
|
 | 28993800 | A6003 | 1個(45L) | 45 | 283 | 428 | 580 | 本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル・キャスター:PP、ロッド:スチール(クロームメッキ) | 2030 | | |
|
 | 28993809 | A6004 | 1個(25L) | 25 | 371 | 292 | 464 | 本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル:PP、ロッド:スチール(クロームメッキ) | 1500 | | |
|
 | 28993818 | A6005 | 1個(35L) | 35 | 399 | 306 | 546 | 本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル:PP、ロッド:スチール(クロームメッキ) | 1700 | | |
|
 | 28993827 | A6006 | 1個(45L) | 45 | 431 | 284 | 584 | 本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル:PP、ロッド:スチール(クロームメッキ) | 1908 | | |
|
 | 28993836 | A6007 | 1個(12L) | 12 | 283 | 302 | 335 | 本体・フタ・中バケツ:PP、ペダル:PS、ハンドル:スチール(クロメートメッキ) | 1100 | | |
|