アスベル
ジョイント分別ペール
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
520
奥行(mm)
367
フタの種類
かぶせ式
全6種類を絞り込む
色
ブラック
ブルー
ライトグレー
内容量
1個(27L)
1個(33L)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
質量(g)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28993949
A6645
1個(27L)
265
ブルー
1251
27
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28993958
A6645
1個(27L)
265
ライトグレー
1251
27
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
28993967
A6645
1個(27L)
265
ブラック
1251
27
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28993976
A6646
1個(33L)
305
ブルー
1360
33
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28993985
A6646
1個(33L)
305
ライトグレー
1360
33
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28993994
A6646
1個(33L)
305
ブラック
1360
33
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください