曜日別特売

分別ペダル2段

分別ペダル2段 - アスベル分別ペダル2段 - アスベル分別ペダル2段 - アスベル
材質本体・フタ・底板・フレーム・ポリ袋止め・フック・止め具:PP、ペダル・ロッド:PS幅(mm)360ホワイト高さ(mm)825質量(g)3230奥行(mm)310容量(L)40.0(上段:20+下段:20)フタの種類ペダル式内容量1個(40L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28994037A6602
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする