高圧洗浄機60/50GP

高圧洗浄機60/50GP - アサダ

エンジン式、洗管仕様、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート
マンホールの管内洗浄に最適。
ビル・家屋解体現場のホコリ抑えに最適な遠方放水用タービンガンを装備。
タービンガンが付属しているため、 一般洗浄にも使用可能。

付属品タービンガン、高圧ホース3/8"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、洗管ホース組 1/2"×60m、ホースリール質量(kg)196出力(kW)7.0(エンジン)吐出量(L/min)60燃料タンク容量(L)6.1高圧ホース(m)20(標準付属)、30(最長距離)能力(Φmm)500(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])4.9[50]内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29020795HD6005P2
1,478,000
1,298,000
1,427,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量1につき¥18,000/税込¥19,800
離島数量1につき¥18,000/税込¥19,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする