アサダ
ホースリール
用途
高圧ホース、洗管ホース用。
適合機種
全機種※高圧洗浄機440、30/50G・GP(販売終了)、60/50GPには使用不可
質量(kg)
12.2
ホース長さ(m)
60(巻取可能ホース)、1(中間ホース)
ホース取付口
3/8"(※1/4"ホースを接続する場合は、別販売品の異径アダプタ(HD01003)が必要)
内容量
1個
注意
1/4ホースを接続する場合は、別販売品の異径アダプタ(HD01003)が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29020908
HD03293
クイック
¥
76,300
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29020917
HD03294
SUSワンタッチ
¥
76,300
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください