曜日別特売

ドレンクリーナE75

ドレンクリーナE75 - アサダドレンクリーナE75 - アサダ

清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式
正逆回転の無段変速機能を装備。
ワンタッチチャックでスピーディな作業。

モーター(W)250付属品ケース質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])0~600パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)モーター電圧(V)100ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)15使用ワイヤー(mm)Φ8/10内容量1個
注意
※7.5m以上の作業には、別販売品の15.2mワイヤをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
清掃能力距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29021197DE75W20~100(清掃能力)15
103,700
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする