アサダ
ドレンクリーナH150
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式、ヘッド交換可能
ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。
4脚の据置型で、安定した作業が可能。
付属品
ファネルヘッドΦ32/60mm、ワイヤキー、六角棒レンチ
質量(kg)
5.1
パイプ径(Φmm)
20~100(清掃能力)
ワイヤー
ワイヤ付属なし
清掃能力距離(m)
20
使用ワイヤー(mm)
Φ8/10
内容量
1個
注意
※15m以上の作業には、別販売品の20mワイヤをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29021206
DH150W
¥
67,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
配管清掃機 ドレンクリーナH150
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった