アサダ
ドレンクリーナ用ワイヤ
(1件のレビュー)
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプのヘッド一体型ワイヤ。
ヘッド一体型、延長×
仕様
ヘッド交換不可(一体型)
適合機種
H75・ロスピ8H+E・ロスピマティック・E75・H150・E150
ワイヤー長さ(m)
10
ワイヤー太さ(mm)
8
ワイヤー
バルブヘッド付ワイヤ、ワイヤ延長不可
内容量
1個
関連資料:
ドレンクリーナ用ワイヤ対応一覧表(0.69MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29021224
DH319
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください