アサダ
ドレンクリーナ用ヘッド
繊維、工具、ケーブルなどを回収するために特別に設計された爪付きヘッド。
適合機種
H150・E150・R550・R600
パイプ径(Φmm)
50~75
ヘッド径(Φmm)
36
適合ワイヤ径(Φmm)
10・13・16
ヘッド仕様
レトリーバヘッド
ヘッド長さ(mm)
105
内容量
1個
関連資料:
ドレンクリーナ用ヘッド対応一覧表(0.98MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29021240
48630
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください