アサダ
真空ポンプSuperEvac DCシリーズ
ブラシレスDCモータ採用。 高耐久、スロースタート、メンテナンスフリー。
高精度2ステージ式真空ポンプ。 第1ステージの1次排気を第2ステージの吸気口に低い圧力で送り込み高真空を得ることが可能。
用途
カーエアコン・大型冷蔵庫。業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。
付属品
真空ポンプオイル 、ショルダーベルト
モーター
100V ブラシレスDCモータ 1/2HP 264W
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
1880
ポート
【吸入】1/4”、3/8”、1/2”
真空度(Pa)
2.0abs(15ミクロン)
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
馬力(HP)
オイル量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29021714
Y93769
6CFM
11
170
~30
1.06
¥
230,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29021730
Y93789
8CFM
12
225
~45
0.82
¥
240,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070