アサダ
ワイヤレスチャージングスケール
専用アプリでチャージ量を確認:計測結果をスクリーンショットで取れば、報告書作成の時間短縮に便利。
セット内容
チャージングスケール、ケース
質量(kg)
2.9
使用温度範囲(℃)
0~50
ひょう量(kg)
100
電源
9Vアルカリ乾電池
寸法(Φmm)
300(計量台)
測定精度
読取値の±0.05%
分解能
5g
対応
iOS、Android
電池寿命(連続時間)
約40
アズワン品番
65-2354-26
対応冷媒種別
CFC・HCFC・HFC・HCなど
通信距離(m)
38(現場状況により変化あり)
内容量
1個
注意
※4分以上の通話、他アプリの画面表示、スリープモード等により本アプリが画面に表示されていない場合、オートパワーオフ機能が作動します。
※本製品は校正証明書の発行はできません。
※Google、Android、Android マーケット、Google Play、Google Chrome は、Google Inc. の商標または登録商標です。 Apple、Apple のロゴ、Mac OS、iPad は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。 IOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29021739
Y68864
¥
80,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
計量器 ワイヤレスチャージングスケール
参考になった