アサダ
リーマ
多数刃でスムーズなバリ取りで仕上がりがきれい。
内面・外面のバリ取り可能。
セット内容
単品
刃数
40枚刃
適合材
銅・鉄・SUS・アルミ・真鍮・プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合管径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29021915
CT422
208
35
64-6748-24
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
29021924
CT423
479
12~54
64-6748-25
¥
15,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください