手動ベンダ22

手動ベンダ22 - アサダ手動ベンダ22 - アサダ手動ベンダ22 - アサダ

目印ライン:90°曲げがわかる目印ライン入り。
軟質銅管の曲げ加工に
高耐久性アルミシュー採用
逆曲げアダプタを標準装備

材質ガイドバー組S、ガイドバー組L、シュー(1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8")、逆曲げアダプタ組、ケース質量(kg)4.5適合管軟質銅管アズワン品番64-6748-23曲げ能力1/4"~7/8"曲げ角度(°)~90内容量1個
注意
※管の厚さによっては、加工できない物もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29022134CT202
39,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする