かんたん施工 レースウェイ用照明器具(FLR40W×2灯相当)

かんたん施工 レースウェイ用照明器具(FLR40W×2灯相当) - ENDO(遠藤照明)
材質樹脂(ポリカーボネート)質量(kg)0.9乳白色取付レースウェイ取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)27.3エネルギー消費効率(Lm/W)146.5LED交換不可LED寿命(時間)40000光色昼白色定格光束(Lm)4000電球の種類LED調光の可否内容量1台
注意
※適合レースウェイに装着してください。
※下向き開口のレースウェイ取付専用のLEDとなります。
※一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、湯気が直接あたる場所、粉塵、腐食ガスの発生する場所、油分の影響をうける所、硫黄成分を含む温泉地でのご使用はできません。
※3~35℃の温度範囲でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29011878RAD917N
25,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする