ENDO(遠藤照明)
かんたん施工 レースウェイ用照明器具(Hf32W×2灯相当)
材質
樹脂(ポリカーボネート)
質量(kg)
0.9
色
乳白色
取付
レースウェイ取付専用
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
40.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
147.7
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000
光色
昼白色
定格光束(Lm)
6000
電球の種類
LED
調光の可否
否
内容量
1台
注意
※適合レースウェイに装着してください。
※下向き開口のレースウェイ取付専用のLEDとなります。
※一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、湯気が直接あたる場所、粉塵、腐食ガスの発生する場所、油分の影響をうける所、硫黄成分を含む温泉地でのご使用はできません。
※3~35℃の温度範囲でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29011887
RAD916N
¥
29,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください