曜日別特売

マルチローラーリニアガイドレール MLG20型 ミニタイプ

マルチローラーリニアガイドレール MLG20型 ミニタイプ - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール MLG20型 ミニタイプ - LAMP(スガツネ工業)

キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。
200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。
ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。
レール長さ100mmが追加になりました。
ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。

用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※レールの取付穴と両端は素地です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29018790MLG20-100
750
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする