曜日別特売

ミニガイド キャリッジ MR-30CB 予圧2方向 ガタ軽減タイプ

ミニガイド キャリッジ MR-30CB 予圧2方向 ガタ軽減タイプ - LAMP(スガツネ工業)ミニガイド キャリッジ MR-30CB 予圧2方向 ガタ軽減タイプ - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

2方向の予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。

質量(g)7使用温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29018799MR-30CB
600
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29018799
2023-09-19
用途: スライドテーブル

1方向予圧タイプのMR-30CNBは中央の予圧用の突起によりレールに対して直交方向のガタを無くしていますが、予圧用の突起を中心にして、どちらにも1度くらい回転するガタがあります
対して、2方向予圧タイプのMR-30CBではそのガタがありません
勿論、樹脂キャリッジですので荷重を受ければその限りではないのでしょうが、2方向予圧タイプの方が明らかにガタが少なくなっています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする