LAMP(スガツネ工業)
超重量用フロアロック
ペダルを踏み込むワンアクションで、台車を下側から突っ張ることによりロックされます。
耐荷重1.5 tの超重量用です。
用途
牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など
耐荷重1.5tの超重量用です。
材質
鋼
色
ブラック
質量(g)
6500
仕上
塗装
耐荷重(N)
14700
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ジャッキとして使用しないでください。
※ペダルを外に出すように付けてください。
※適正取付け高さを厳守してください。ゴム車輪は負荷により取付け高さが下がります。
※ 作業台やステップ台に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29018808
TLF-HD-205-DP
¥
26,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください