LAMP(スガツネ工業)
シーンシフター
旋回性重視の低床3輪キャスターです。
3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細かい旋回による自由な運搬・正確な位置決めが可能です。
用途
舞台演出の転換装置・重量機器の搬送など
材質(車輪)
ポリウレタン
仕様
自在
質量(g)
9000
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(車輪)
ブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29018817
STG-SAS
80
4710
¥
56,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください