曜日別特売

超重量用双輪キャスター DABE75型

超重量用双輪キャスター DABE75型 - LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型 - LAMP(スガツネ工業)

最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。
安定感のある双輪で、旋回性に優れています。
旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。
旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。

用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29018930DABE75-63R-SAS15020600155
80,400
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29018939DABE75-84R-SAS20035300180
161,700
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする