LAMP(スガツネ工業)
超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。
旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。
旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途
牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など
材質(車輪)
ポリウレタン
仕様
ブレーキなし
材質/仕上
光沢クロメート処理(三価)
材質(本体)
鋼
ストッパー
なし
材質(プレート)
鋼
付加機能
ブレーキなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
色(車輪)
ブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29018948
ABE50-63S-SAS
150
137
¥
69,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29018957
ABE50-83S-SAS
200
164
¥
80,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください