曜日別特売

重量用AGV用キャスター GRDE型

重量用AGV用キャスター GRDE型 - LAMP(スガツネ工業)重量用AGV用キャスター GRDE型 - LAMP(スガツネ工業)

グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。
プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。
本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。

用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29019045GRDE-62R-SZS-HR-TT150125
16,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29019054GRDE-82R-SZS-HR-TT200150
20,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする