重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型

重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 - LAMP(スガツネ工業)

車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。
プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。
本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
耐摩耗性の高い車輪素材です。

用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29019070GHKE-SPR-62R-SAS-BL1501961~2941128
22,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29019079GHKE-SPR-82R-SAS-BL2002941~3677157
26,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29019088GHKE-SPR-62R-SAS-RD1503432~3922128
21,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29019097GHKE-SPR-82R-SAS-RD2003922~4903157
25,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする