曜日別特売

重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし

重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし - LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし - LAMP(スガツネ工業)

車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。
プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。
本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
耐摩耗性の高い車輪素材です。

用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
質量(g)
寸法E1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29019106GHKE-SPR-62S-SAS-BL150128ばね:ブラック680089
26,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29019115GHKE-SPR-82S-SAS-BL200157ばね:ブラック850083
30,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29019124GHKE-SPR-62S-SAS-RD150128ばね:レッド680089
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29019140GHKE-SPR-82S-SAS-RD200157ばね:レッド850083
28,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする