曜日別特売

アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプ

アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプ - LAMP(スガツネ工業)アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプ - LAMP(スガツネ工業)アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプ - LAMP(スガツネ工業)

断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。
滑らかで触り心地の良い質感です。

材質アルミニウム合金質量(g)332寸法L1(mm)224寸法L2(mm)176寸法P(mm)200仕上アルマイト処理寸法H1(mm)101寸法H2(mm)77耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29019447AGH-T200SLマットシルバー
7,600
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
29019456AGH-T200BLマットブラック
7,600
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする