曜日別特売

ハイブリッドミニトーチライト

ハイブリッドミニトーチライト - ENERGIZER(エナジャイザー)ハイブリッドミニトーチライト - ENERGIZER(エナジャイザー)ハイブリッドミニトーチライト - ENERGIZER(エナジャイザー)ハイブリッドミニトーチライト - ENERGIZER(エナジャイザー)ハイブリッドミニトーチライト - ENERGIZER(エナジャイザー)ハイブリッドミニトーチライト - ENERGIZER(エナジャイザー)ハイブリッドミニトーチライト - ENERGIZER(エナジャイザー)ハイブリッドミニトーチライト - ENERGIZER(エナジャイザー)

付属の充電池もしくはCR123電池で使用できるハイブリッドモデル!
普段は充電池でお得に、もしもの時は乾電池で対応可能です。
小型ながらも1000ルーメンの圧倒的な明るさ(ターボモード時)
コンパクトで軽いので、持ち運びに便利
トーチやヘッドライトとして、色々な場面で活躍!

幅(mm)28質量(kg)0.055高さ(mm)107奥行(mm)26使用電池CR123電池使用場所屋内外明るさ(Lm)400(ハイモード使用時)防水保護等級IPX4照射距離(m)50(ハイモード使用時)電球の種類LED最大点灯時間55時間(ローモード使用時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29025038HDHRL8
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

[2023新発売] Energizer? ハイブリッド ミニトーチライト HDHRL8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする