充電式アウトドアランタン

充電式アウトドアランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)充電式アウトドアランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)充電式アウトドアランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)充電式アウトドアランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)充電式アウトドアランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)充電式アウトドアランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)充電式アウトドアランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)充電式アウトドアランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)

電池が切れても 繰り返し使える充電式ランタン
モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも!
Cool(白色)とWarm(電球色)の光色切替が可能!
キャップ部分を取り外して、 吊り下げればテント内ライトに!
手持ちのハンドルは、吊り下げても使えて便利。 防水設計で、突然の雨も安心!

幅(mm)101質量(kg)0.5高さ(mm)190奥行(mm)94公称電圧(V)3.7使用電池リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(mAh)4000明るさ(Lm)1150(全灯モード使用時)防水保護等級IPX4(キャップ装着時)定格入力電池:5V1A最大点灯時間10時間(Warモード使用時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29025065ALER28
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

充電式アウトト?アランタン ALER28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする