ENERGIZER(エナジャイザー)
スリムメタルライト
軽量&コンパクトなサイズで持ち運びに最適!
最大90ルーメンのあかり
最大点灯時間25時間
最大照射距離45メートル
使用時誤動作防止のリアスイッチモデル
長さ(mm)
147
幅(mm)
24
質量(kg)
0.034
色
シルバー
奥行(mm)
24
使用乾電池
単4形乾電池3本
明るさ(Lm)
270(ハイモード使用時)
防水保護等級
IPX4
照射距離(m)
84(ハイモード使用時)
最大点灯時間
12時間30分(ローモード使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29025074
LCM2A5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スリムメタルライト LCM2A5
参考になった