ENERGIZER(エナジャイザー)
ホイッスルライト
ホイッスルがビルトインされたデザイン
レッドフラッシュ機能付き
ホワイトビーコンライト機能付き
長さ(mm)
124
幅(mm)
35
質量(kg)
0.124
色
レッド
奥行(mm)
35
機能
レッドフラッシュ/ホワイトビーコンライト
使用乾電池
単4形乾電池3本
明るさ(Lm)
300
防水保護等級
IPX4
照射距離(m)
170
最大点灯時間
25時間(ローモード時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29025090
ESMH32
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
[2023新発売] Energizer? ホイッスルライト ESMH32
参考になった