ENERGIZER(エナジャイザー)
360°エリアランタン
モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも!
起きている時はしっかり周りを照らし、寝るときには、夜間モードでぐっすり。
単1、単3乾電池どちらでも使用可能!
幅(mm)
101
質量(kg)
0.494
高さ(mm)
208
奥行(mm)
97
使用電池
単三形乾電池 3本 もしくは 単一形乾電池 3本
明るさ(Lm)
500
防水保護等級
IPX4
最大点灯時間
90時間(ローモード使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29025108
ESAL351J
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
360°エリアランタン ESAL351J 2
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった