折りたたみランタン

折りたたみランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)折りたたみランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)折りたたみランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)折りたたみランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)折りたたみランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)折りたたみランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)折りたたみランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)折りたたみランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)

フュージョンテクノロジーを搭載した、 持ち運びも簡単な折りたたみランタン
単3形乾電池 4本 or 8本 使用
スリムタイプで省スペース収納可能
調光機能付き

幅(mm)123質量(kg)0.391高さ(mm)194奥行(mm)49使用電池単三形アルカリ乾電池4本(又は8本使用)明るさ(Lm)400(ハイモード使用時)防水保護等級IPX4最大点灯時間50時間(ローモード使用時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29025126FFL815
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED折りたたみ式ランタン FFL815 2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする