金鵄製作所
おくすり手帳カバーDX 100枚入
お薬手帳を保険証や診察券と一緒に保管することが可能なカバーです。お薬手帳2冊、診察券4枚、保険証(紙タイプ)1枚をまとめて収納できます。1枚づつ個別包装になっているので、保管がしやすいです。
仕様
A6サイズ手帳類に適応
サイズ
A6
材質(本体)
EVA(オレフィン系)梨地無色
寸法(縦×横)(mm)
156×223
ポケット数
手帳類2冊分、カード類4枚分、保険証類(紙タイプ)1枚分
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29022597
75620-000
¥
13,450
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください