曜日別特売

おくすり手帳スリム(ページ数少量タイプ)

おくすり手帳スリム(ページ数少量タイプ) - 金鵄製作所おくすり手帳スリム(ページ数少量タイプ) - 金鵄製作所おくすり手帳スリム(ページ数少量タイプ) - 金鵄製作所おくすり手帳スリム(ページ数少量タイプ) - 金鵄製作所おくすり手帳スリム(ページ数少量タイプ) - 金鵄製作所おくすり手帳スリム(ページ数少量タイプ) - 金鵄製作所おくすり手帳スリム(ページ数少量タイプ) - 金鵄製作所
(1件のレビュー)

グリーンとオレンジをラインナップした、お手頃な全8ページ仕様のお薬手帳。
構成<表紙裏面:あなたの大切な情報、P1:お薬手帳とは、P2~7:投薬記録(6ページ)、P8:かかりつけの医療機関、裏表紙裏面:お薬の飲み方>

サイズA6寸法(縦×横)(mm)148×105ページ数8紙厚(kg)表紙:110kg、中身:55kg内容量1包(100冊)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2902276475532-000グリーン
1,330
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
2902275575531-000オレンジ
1,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2902275575531-0002893212975531-00075531-000 おくすり手帳スリム(A6) 金鵄製作所 28932129おくすり手帳スリム(A6)金鵄製作所1パック(100冊)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29022764
2024-01-06
用途: 某社製の外付け電源の故障の有無の確認と修理。
黒川医院

E #4 は、トルクスにはなっておらず、トルクスの雄ネジに引っ掛かる為の突起が1か所付いており、その設計に疑念を持った。また、外径が少し太いため、 deep 型であるが、穴には入らなかった。自分で旋盤等を使用し、外径を削る必要があるが、手元に旋盤や経験がないため、出来ない。海外製の自動車の修理用としても、トルクスがかなり接着していれば、外れないような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする