曜日別特売

おくすり手帳 シャボン玉柄 (KS-1)

おくすり手帳 シャボン玉柄 (KS-1) - 金鵄製作所おくすり手帳 シャボン玉柄 (KS-1) - 金鵄製作所おくすり手帳 シャボン玉柄 (KS-1) - 金鵄製作所おくすり手帳 シャボン玉柄 (KS-1) - 金鵄製作所おくすり手帳 シャボン玉柄 (KS-1) - 金鵄製作所おくすり手帳 シャボン玉柄 (KS-1) - 金鵄製作所おくすり手帳 シャボン玉柄 (KS-1) - 金鵄製作所おくすり手帳 シャボン玉柄 (KS-1) - 金鵄製作所

ページ数が多い全48ページ仕様のお薬手帳です。ページ数が多いので、長期間ご使用頂けます。
構成<表紙裏面・P1:あなたの大切な情報、P2:お薬手帳とは、P3~47:投薬記録、P48:かかりつけの医療機関、裏表紙裏面:お薬の飲み方>

サイズA6寸法(縦×横)(mm)148×105ページ数48紙厚(kg)表紙:135kg、中身:55kg内容量1包(100冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2902278075550-000
3,850
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする