金鵄製作所
NK投薬瓶(目盛りなし)
目もりが不要な場合に使いやすい、印刷がない無地タイプの円筒型投薬瓶です(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
材質(本体)
PP
タイプ
印刷ナシ
材質(キャップ)
PE
色(本体)
透明
全20種類を絞り込む
容量(mL)
30
60
100
200
内容量
1箱(100本)
1箱(200本)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29022974
B0150-900AQ
1箱(200本)
30
30×71
水色
¥
8,130
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29022990
B0150-900BR
1箱(200本)
30
30×71
茶色(ブラウン)
¥
8,130
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29022999
B0150-900PK
1箱(200本)
30
30×71
ピンク
¥
8,130
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023008
B0150-900TK
1箱(200本)
30
30×71
ライトグリーン(竹色)
¥
8,130
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023017
B0150-900WH
1箱(200本)
30
30×71
白
¥
8,130
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023026
B0170-900AQ
1箱(200本)
60
36×92
水色
¥
9,320
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023035
B0170-900BR
1箱(200本)
60
36×92
茶色(ブラウン)
¥
9,320
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023044
B0170-900PK
1箱(200本)
60
36×92
ピンク
¥
9,320
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023060
B0170-900TK
1箱(200本)
60
36×92
ライトグリーン(竹色)
¥
9,320
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023069
B0170-900WH
1箱(200本)
60
36×92
白
¥
9,320
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023078
B01A0-900AQ
1箱(200本)
100
41×114
水色
¥
11,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023087
B01A0-900BR
1箱(200本)
100
41×114
茶色(ブラウン)
¥
11,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023096
B01A0-900PK
1箱(200本)
100
41×114
ピンク
¥
11,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023105
B01A0-900TK
1箱(200本)
100
41×114
ライトグリーン(竹色)
¥
11,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023114
B01A0-900WH
1箱(200本)
100
41×114
白
¥
11,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023130
B01C0-900AQ
1箱(100本)
200
52×141
水色
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023139
B01C0-900BR
1箱(100本)
200
52×141
茶色(ブラウン)
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023148
B01C0-900PK
1箱(100本)
200
52×141
ピンク
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023157
B01C0-900TK
1箱(100本)
200
52×141
ライトグリーン(竹色)
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023166
B01C0-900WH
1箱(100本)
200
52×141
白
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください