曜日別特売

スポイトキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り)

スポイトキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所スポイトキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所スポイトキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所スポイトキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所スポイトキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所スポイトキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所スポイトキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所スポイトキャップ付きNK投薬瓶(プリント目盛り) - 金鵄製作所

液体を量るのに便利なスポイトキャップ付き投薬瓶(水薬用、調剤用)。瓶本体の目もりは青色に印刷されているタイプの為、線が見やすい投薬瓶です。スポイト本体には0.25cc刻みの目盛りがあります。スポイトは先端がカーブした形状の為、乳幼児やペットにもご使用頂きやすいです(小児科様・動物病院様向け)。

材質(本体)PP文字色青字材質(キャップ)PE色(本体)透明
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
色(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65898578B2150-000AQ1箱(30mL×200本)3030×105水色
13,740
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023236B2150-000PK1箱(200本)3030×105ピンク
13,740
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023245B2150-000TK1箱(200本)3030×105ライトグリーン(竹色)
13,740
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
65898587B2170-000AQ1箱(60mL×200本)6036×126水色
15,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023254B2150-000WH1箱(200本)3030×105
13,740
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023306B2170-000PK1箱(200本)6036×126ピンク
15,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023315B2170-000TK1箱(200本)6036×126ライトグリーン(竹色)
15,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023324B2170-000WH1箱(200本)6036×126
15,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする