曜日別特売

スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし)

スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) - 金鵄製作所スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) - 金鵄製作所スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) - 金鵄製作所スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) - 金鵄製作所スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) - 金鵄製作所スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) - 金鵄製作所スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) - 金鵄製作所スポイトキャップ付きNK投薬瓶(目盛りなし) - 金鵄製作所

液体を量るのに便利なスポイトキャップ付き投薬瓶(水薬用、調剤用)。瓶本体には目もりがない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目盛りが不要な場合にお勧めです。スポイト本体には0.25cc刻みの目盛りがあります。スポイトは先端がカーブした形状の為、乳幼児やペットにもご使用頂きやすいです。

材質(本体)PPタイプ印刷ナシ材質(キャップ)PE色(本体)透明内容量1箱(200本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
色(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29023270B2150-900AQ3030×105水色
12,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023279B2150-900PK3030×105ピンク
12,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023288B2150-900TK3030×105ライトグリーン(竹色)
12,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023297B2150-900WH3030×105
12,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023340B2170-900AQ6036×126水色
14,580
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023349B2170-900PK6036×126ピンク
14,580
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023358B2170-900TK6036×126ライトグリーン(竹色)
14,580
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023367B2170-900WH6036×126
14,580
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする