曜日別特売

点鼻容器(ミストボトル 鼻用)

点鼻容器(ミストボトル 鼻用) - 金鵄製作所点鼻容器(ミストボトル 鼻用) - 金鵄製作所点鼻容器(ミストボトル 鼻用) - 金鵄製作所点鼻容器(ミストボトル 鼻用) - 金鵄製作所点鼻容器(ミストボトル 鼻用) - 金鵄製作所点鼻容器(ミストボトル 鼻用) - 金鵄製作所点鼻容器(ミストボトル 鼻用) - 金鵄製作所点鼻容器(ミストボトル 鼻用) - 金鵄製作所

スプレー式に噴霧可能な点鼻容器。20mLと30mLの容量をご用意致しました。本体色は、20mLは3色(透明・半透明・乳白)、30mLは2色(半透明・乳白)のラインナップがございます。ミスト状に細かい噴霧が可能な点鼻瓶です。10本(1袋)よりご購入頂けます。1ショットあたりの平均噴霧量(水)は約0.13mL(±0.05mL)です。ピストン式のノズルで、安定した細かい噴霧が可能です。トップキャップ付きです。

材質(キャップ)PP
全10種類を絞り込む
容量(mL)
色(本体)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
材質(本体)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29023735KT110-0011箱(100本)20PP半透明
23,450
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023744KT110-0021箱(100本)20PP乳白
23,450
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023760KT110-1011袋(10本)20PP半透明
2,350
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023769KT110-1021袋(10本)20PP乳白
2,350
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023778KT120-0011箱(100本)30PP半透明
23,450
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023787KT120-0021箱(100本)30PP乳白
23,450
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023805KT120-1021袋(10本)30PP乳白
2,350
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
04342610KT110-0031箱(100本)20PET透明
23,450
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
04342619KT110-1031袋(10本)20PET透明
2,350
2,280
2,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023796KT120-1011袋(10本)30PP・PET半透明
2,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29023796KT120-10128932269-KT120-101 ミストボトル(鼻用)半透明・未滅菌 金鵄製作所 28932269ミストボトル(鼻用)半透明・未滅菌金鵄製作所1パック(10本)
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする