曜日別特売

喉用スプレーボトル(ミストボトル 喉用)

喉用スプレーボトル(ミストボトル 喉用) - 金鵄製作所喉用スプレーボトル(ミストボトル 喉用) - 金鵄製作所喉用スプレーボトル(ミストボトル 喉用) - 金鵄製作所喉用スプレーボトル(ミストボトル 喉用) - 金鵄製作所喉用スプレーボトル(ミストボトル 喉用) - 金鵄製作所喉用スプレーボトル(ミストボトル 喉用) - 金鵄製作所喉用スプレーボトル(ミストボトル 喉用) - 金鵄製作所喉用スプレーボトル(ミストボトル 喉用) - 金鵄製作所

スプレー式に噴霧可能な喉用ボトル。20mLと30mLの容量をご用意致しました。本体色は、20mLは3色(透明・半透明・乳白)、30mLは2色(半透明・乳白)のラインナップがございます。ミスト状に細かい噴霧が可能です。10本(1袋)よりご購入頂けます。1ショットあたりの平均噴霧量(水)は約0.13mL(±0.05mL)です。ピストン式のノズルで、安定した細かい噴霧が可能です。ストッパーキャップ付きです。

材質(キャップ)PP
全10種類を絞り込む
容量(mL)
色(本体)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
材質(本体)
高さH×直径(mm×Φmm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29023814KT210-0011箱(100本)20PP80×30半透明
29,100
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023830KT210-0021箱(100本)20PP80×30乳白
29,100
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023839KT220-0011箱(100本)30PP97×30半透明
29,100
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
29023848KT220-0021箱(100本)30PP97×30乳白
29,100
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
04342549KT220-1011袋(10本)30PP97×30半透明
2,910
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
04342558KT220-1021袋(10本)30PP97×30乳白
2,910
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
04342567KT210-1011袋(10本)20PP80×30半透明
2,910
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
04342576KT210-1021袋(10本)20PP80×30乳白
2,910
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
04342585KT210-1031袋(10本)20PET80×30透明
2,910
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
04342601KT210-0031箱(100本)20PET80×30透明
29,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする