ミエローブ
制電ウレタン背抜き手袋
カーボン成分を織りまぜたポリエステル糸を使用した、制電手袋になります。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
用途
精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
材質
(本体):ポリエステル(カーボン成分入り)、樹脂部:ポリウレタン
色
ホワイト
入数(双)
1
機能
制電・耐久性・スベリ止め効果・伸縮性・通気性
コーティング
手の平コート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※回転する機械に手が巻き込まれる恐れがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29023857
-
S
22
22
7.1
18
オープン
¥
249
¥
199
アウトレット
¥
219
(税込)
当日出荷
残り28点です
29023866
-
M
24
23
7.8
19
オープン
¥
249
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
29023875
-
L
25
24
8
19.2
オープン
¥
249
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
29023884
-
LL
27
24.5
8.2
19.6
オープン
¥
249
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください