Type-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz

Type-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz - VodaviewType-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz - VodaviewType-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz - VodaviewType-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz - VodaviewType-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz - VodaviewType-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz - VodaviewType-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz - VodaviewType-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz - Vodaview

4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するケーブル。

規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状USB Type-C(オス ) - HDMI(オス)分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz/60Hz)内容量1本
注意
※逆方向には対応していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29025160VV-UCHD018-UH-CA1.8
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
29025169VV-UCHD030-UH-CA3
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
29025178VV-UCHD050-UH-CA5
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする