曜日別特売

Type-C to DVI ケーブル

Type-C to DVI ケーブル - VodaviewType-C to DVI ケーブル - VodaviewType-C to DVI ケーブル - VodaviewType-C to DVI ケーブル - VodaviewType-C to DVI ケーブル - VodaviewType-C to DVI ケーブル - VodaviewType-C to DVI ケーブル - VodaviewType-C to DVI ケーブル - Vodaview

USB Type-CからDVIへ変換するケーブル。

規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、DVIコネクタ形状USB Type-C (オス ) - DVI(オス)分類USB Type-Cの信号をDVI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)内容量1本
注意
※逆方向には対応していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29025187VV-UCDV018-B1.8
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
29025196VV-UCDV030-B3
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする