曜日別特売

Type-C・HDMI to HDMI ツインケーブル 8K60Hz対応

Type-C・HDMI to HDMI ツインケーブル 8K60Hz対応 - VodaviewType-C・HDMI to HDMI ツインケーブル 8K60Hz対応 - VodaviewType-C・HDMI to HDMI ツインケーブル 8K60Hz対応 - VodaviewType-C・HDMI to HDMI ツインケーブル 8K60Hz対応 - VodaviewType-C・HDMI to HDMI ツインケーブル 8K60Hz対応 - VodaviewType-C・HDMI to HDMI ツインケーブル 8K60Hz対応 - VodaviewType-C・HDMI to HDMI ツインケーブル 8K60Hz対応 - VodaviewType-C・HDMI to HDMI ツインケーブル 8K60Hz対応 - Vodaview

USB Type-CまたはHDMIからHDMIへ変換するケーブル。8K60Hz対応。(Type-C出力時ははアダプタ使用)

厚さ(mm)アダプタ:10寸法(mm)アダプタ:21×42質量(g)20規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状[ケーブル]:HDMI(オス) - HDMI(オス)・[アダプター]:USB Type-C(オス) - HDMI(メス)分類USB Type-C 変換アダプター付ツインタイプHDMケーブル対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K (30Hz/60Hz/120Hz) / 8K(60Hz)転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応 (HDMIケーブル単体での使用時のみ)オーディオARC・eARC (HDMIケーブル単体での使用時のみ)内容量1本
注意
※逆方向には対応していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29025205VV-UCHDHD010-B1
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
29025214VV-UCHDHD020-B2
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする