曜日別特売

Type-C to HDMI 2ポート分配器

Type-C to HDMI 2ポート分配器 - VodaviewType-C to HDMI 2ポート分配器 - VodaviewType-C to HDMI 2ポート分配器 - VodaviewType-C to HDMI 2ポート分配器 - VodaviewType-C to HDMI 2ポート分配器 - VodaviewType-C to HDMI 2ポート分配器 - VodaviewType-C to HDMI 2ポート分配器 - VodaviewType-C to HDMI 2ポート分配器 - Vodaview

USB Type-C対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換アダプタ。

シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)0.28コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI×2(メス)分類USB Type-C 対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換するアダプタ対応HDCP:2.2アダプター型式パッシブケーブル長(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性なしケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K2K(30Hz/60Hz)色深度Deep color・SDR・HDR(HDMI)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI×2イーサネット対応対応(HDMI)変換タイプオス-メスオーディオARC・eARC(HDMI)コネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI×2内容量1個
注意
※逆方向には対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29025275VV-UCWHDA-SP
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする