東芝ライテック
LEDユニット
全長(mm)
40
質量(g)
72
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
75
消費電力(W)
4.0(100V)
定格電圧(V)
100
口金
GX53-1
本体
樹脂
定格消費電力(W)
4
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
580
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)
93
グローブ種別
樹脂(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
145(100V)
入力電流(mA)
68(100V)
光束(Lm)
580
配光角度(°)
100
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29025406
LDF4N-HGX/C7/5/2
¥
4,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください