曜日別特売

スプレーヘッド 1800シリーズ

スプレーヘッド 1800シリーズ - RAINBIRDスプレーヘッド 1800シリーズ - RAINBIRDスプレーヘッド 1800シリーズ - RAINBIRDスプレーヘッド 1800シリーズ - RAINBIRD

キャップ内に一体成型されたワイパーシールにより、砂や圧力、周辺環境に対して非常に耐性があります。
紫外線に強く、腐食に強いステンレスとプラスチックを使って作られ、長寿命になっています。
ポップダウンする際に、精密制御されたフラッシュがユニット内のゴミを取り除き、全ての土質でポップアップ部分を確実に収納します。
2つのピースからなるラチェット機構で、ノズルパターンの位置合わせが簡単で、耐久性に優れています。

用途芝生地、グランドカバーへの散水直径(Φcm)露出面:5.7口径(Φmm)13 メスねじ間隔(m)0.8~7.3動作圧(bar)水圧:1.0~4.8内容量1本
取扱説明書:(0.23MB)
注意
※濁水使用不可
※散水するには別売ノズルを購入する必要があります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29032345A440201802本体:10.2、ポップアップ:5.1
4,800
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
29032370A442051806本体:23.8、ポップアップ:15.2
11,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
29032379A443051812本体:40.6、ポップアップ:30.5
18,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29032354A441201804本体:15.2、ポップアップ:10.2
2,900
2,398
2,638(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする